アトムズ
アトムズカップリング KCタイプ 日水協品
流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
用途
配管のピンホール等漏水補修に
材質
ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR
形状
カップリング
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
ボルト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55076833
KC-50E-150L(水協品)
50
57~63
1
M10×2
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
55076849
KC-65E-150L(水協品)
65
73~79
1
M10×2
¥
8,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
55076858
KC-80E-150L(水協品)
80
83~93
1
M16×2
¥
27,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
55076867
KC-100E-150L(水協品)
100
108~118
1
M16×2
¥
28,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
55076876
KC-125E-150L(水協品)
125
132~142
1
M16×2
¥
30,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
55076885
KC-150E-150L(水協品)
150
159~169
1
M16×2
¥
31,800
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
55076894
KC-200E-150L(水協品)
200
205~225
1
M16×2
¥
46,200
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
55076903
KC-250E-150L(水協品)
250
265~285
1
M16×2
¥
49,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
55076919
KC-80E-300L(水協品)
80
83~93
1
M16×4
¥
43,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
55076928
KC-100E-300L(水協品)
100
108~118
1
M16×4
¥
45,500
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
55076937
KC-125E-300L(水協品)
125
132~142
1
M16×4
¥
48,200
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
55076946
KC-150E-300L(水協品)
150
159~169
1
M16×4
¥
51,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
55076955
KC-200E-300L(水協品)
200
205~225
1
M16×4
¥
78,500
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
55076964
KC-250E-300L(水協品)
250
265~285
1
M16×4
¥
84,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材