曜日別特売

SLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス

SLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス - SLOWERSLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス - SLOWERSLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス - SLOWERSLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス - SLOWERSLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス - SLOWERSLOWER FOLDING CONTAINER Estoril 収納ケース 折りたたみ ボックス - SLOWER

【SLOWER】
インテリア雑貨からバッグまで独自のエッセンスを効かせたブランド。そのエッセンスを盛り込んで送り出したアウトドアアイテムです。
【コンパクトになる持ち運び、使いやすさ】
コンパクトになるため、アウトドア出先で荷物を減らすことができます。
【インドア/アウトドアに】
昨今のアウトドアグッズは非常にオシャレで簡易的であり、機能的。もちろんそんな豊富な機能で、インドアでも活躍。

材質ポリプロピレン質量(g)1550積載荷重(kg)10耐荷重(kg)【積上】50使用時寸法(mm)【外寸】525×360×295(H)、【内寸】485×320×280(H)mm折りたたみ寸法(mm)525×360×68(H)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55073778SLW16845ブラック
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
55073787SLW16945サンド
2,600
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
55073796SLW17045グリーン
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする