裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組

裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組 - ケイワーク裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組 - ケイワーク裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組 - ケイワーク裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組 - ケイワーク裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組 - ケイワーク裾ゴム 迷彩ヤッケ上下組 - ケイワーク
(2件のレビュー)

撥水コーティング加工を施した迷彩柄の上下組ヤッケです。
裾ゴム入りで裾のバタツキを防ぎます。

材質ポリエステル100%(撥水コーティング加工,裏アクリルコーティング加工)内容量1組
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55076973W340-GR-M迷彩グリーンM80~88155~165
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
55076989W340-GR-L迷彩グリーンL88~96165~175
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55076998W340-GR-LL迷彩グリーンLL96~104175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55077007W340-GR-3L迷彩グリーン3L104~112175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55077016W340-GR-4L迷彩グリーン4L112~120175~185
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
55077025W340-GY-M迷彩グレーM80~88155~165
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55077034W340-GY-L迷彩グレーL88~96165~175
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
55077043W340-GY-LL迷彩グレーLL96~104175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55077059W340-GY-3L迷彩グレー3L104~112175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
55077068W340-GY-4L迷彩グレー4L112~120175~185
オープン
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55076989
2025-09-30
用途: 冬の現場作業
平田塗装建設業・工事業

いつも愛用してます、ズボンに裾ゴムが入っているのが良いですね。

2024-05-28
用途: 現場作業時
建設業・工事業

首元のファスナーの開きが小さく被りにくい。眼鏡をかけてたらファスナー全開でも入らない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする