泡のe-WASH 手指用アルカリイオン水

泡のe-WASH 手指用アルカリイオン水 - Eプラン泡のe-WASH 手指用アルカリイオン水 - Eプラン

【手肌に優しく、洗浄+除菌】
微粒子レベルまでの洗浄能力を持つe-WASH98.5%に、僅か1.5%の完全無添加せっけんを配合。
【泡立ちを抑え、濯ぎ易い!】
【ドライ施工可能(除菌)。水道の無い場所での施工が可能】

用途手洗い、食器洗い、ペットの足拭きなど成分スーパアルカリイオン水「SAIW」98.5%(カリウムイオン0.17%含有)、無添加石鹸1.5%タイプシリーズe-WASH液性アルカリ性
注意
※用途以外に使わない。
※漆、木製品、珊瑚、金箔やプリントものなど、アルカリ成分に弱い素材には使用しない。
※コーティング加工のもの、アルミ、銅、真鍮部分は目立たないところでテストしてから使用する。
※目に入った場合にはこすらずによく水で洗い流す。
※処理後も異常が残る場合には医師に相談する。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
商品タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55077436EWASH-A-1L1本(1L)詰替用
1,4901,398
1,188
アウトレット
1,307(税込)
当日出荷
残り2点です
55077445EWASH-A-5001本(500mL)本体
1,6801,598
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする