大塚刷毛製造
スカーレットEX ミニローラー
(1件のレビュー)
材質
ポリエステル/ハイパイル
サイズ
ミニ
毛丈(mm)
20
適合塗料
反応硬化、シーラー、フィラー 、トップ
毛丈
中長毛
筒径(Φmm)
10
適合塗材
コンクリート、モルタル、サイディング、スレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2本)
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55077594
4MS-SC20
4
ミニローラーハンドル4inch用、ポケットミニハンドル4inch用
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
55077603
3MS-SC20
3
ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
55077619
2MS-SC20
2
ミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
スカーレットEX
参考になった