高田商事
STAR WORKS ブラック綿軍足 先丸 サポート付き
作業にぴったり!さわやか綿軍足です。
つま先とかかとを補強。ずり落ち防止のサポーター付き。
材質
綿・ポリエステル
色
ブラック
サイズ(cm)
25~27
入数
5足
特性
ずり落ち防止
指タイプ
先丸
内容量
1組(5足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55077278
BK-550
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください