高田商事
STAR WORKS ブラック綿軍足 指付き サポート付き
内容量
1組(5足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55077287
BK-650
ブラック
綿・ポリエステル
25~27
指付
5足
ずり落ち防止
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください