KH(基陽)
ラチェットレンチ 4051
2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)
315
形状
曲りシノ付
色
ミラー仕様
質量(g)
440
シノの有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55077935
4051
¥
4,370
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください