KH(基陽)
ラチェットレンチ 4041-1
2本爪で本締めまで可能
長さ(mm)
240
形状
曲りシノ付
色
シルバー
質量(g)
410
シノの有無
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55077978
4041-1
¥
2,610
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください