KH(基陽)
ツールホルダー 173
4ッ穴式 自在カラビナ
材質
スチール
幅(mm)
68
色
ミラー仕様
高さ(mm)
108
質量(g)
160
奥行(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55078224
173
¥
1,730
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください