KH(基陽)
ツールホルダー 513E-1
2ッ穴式自在カラビナ爪付き
材質
アルミ
幅(mm)
58
色
ミラー仕様
高さ(mm)
108
質量(g)
110
奥行(mm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55078233
513E-1
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください