KH(基陽)
D環止め 2DAPN
上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
仕様
2ッ穴
幅(mm)
38
色
ピンク
高さ(mm)
87
質量(g)
13
奥行(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55078425
2DAPN
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください