KH(基陽)
D環止め 4DAS
上部に落下防止ワイヤー固定穴付き
仕様
4ッ穴
幅(mm)
61
色
ブラック
高さ(mm)
87
質量(g)
21
奥行(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55078459
4DAS
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください