ダクト用換気扇 低騒音14CM

ダクト用換気扇 低騒音14CM - 東芝キヤリア

羽根着脱が可能
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
軽量鉄骨に対応
帯電防止ルーバー
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター付
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
決めと本体の着脱が容易

用途トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗用適合低ワット用オンオフピカスイッチ:SVF-52S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】140/144、【ダクト20m相当長】98/106、【長ダクト30m相当長】87/96適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)11.5/13ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.12/0.13材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55078556DVF-T14FVX
31,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする