曜日別特売

ダクト用換気扇 大風量14CM

ダクト用換気扇 大風量14CM - 東芝キヤリア

大風量形
羽根着脱が可能
軽量鉄骨に対応
ダクト接続が全方向7°調整可能
ダクト接続口が本体と同一幅で位置
耐湿仕様
強弱付(弱特性標準)
ワンタッチルーバー
SL端子付
カートリッジ式排気口
両吸込シロッコファン
帯電防止ルーバー
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
決めと本体の着脱が容易

用途トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用適合オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)材質本体カバー:プラスチック質量(kg)2.9材質(本体)金属タイプ低騒音形・大風量形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】強:218/216、【ダクト20m相当長】130/143、【長ダクト30m相当長】110/124適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)20.5/24ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.21/0.24材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)225角騒音値(dB)(50/60Hz)35/34.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55078565DVF-T14RVQ
31,500
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする