東芝キヤリア
ダクト用換気扇 ダクト用23CM大風量形鋼板
強弱付(弱特性標準)
SL端子付
ルーバー(本体カバー)別売タイプ
カートリッジ式排気口
シロッコファン
高気密風圧シャッター付
テーピング作業が楽な段付排気口
用途
居間・事務所・店舗用
適合
オンオフピカスイッチ(強弱操作用):SVF-531S(WW)(別売)
材質(本体)
金属
タイプ
低騒音形
適合場所
居間・事務所・店舗用
ダクト径(Φmm)
接続:150
材質(羽根)
金属
埋め込み寸法(mm)
363角
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55078617
DVF-XT23QDA
¥
63,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください