ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM

ダクト用換気扇 人感センサー付き低騒音14CM - 東芝キヤリア

人感センサー付
「自動」「連続」「切」運転スイッチ(本体内部)
SL端子付
ワンタッチルーバー
カートリッジ式排気口
シロッコファン
テーピング作業が楽な段付排気口
高気密風圧シャッター
ダクト接続が全方向7°調整可能

用途トイレ・洗面所用付属品木ねじ×9本材質本体カバー:プラスチック質量(kg)1.7材質(本体)プラスチックタイプ低騒音形電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz【0Pa】125/130、【ダクト20m相当長】102/102、【長ダクト30m相当長】93/93適合場所サニタリー用消費電力(W)(50/60Hz)16.5/20ダクト径(Φmm)接続:100電流(A)(50/60Hz)0.165/0.2材質(羽根)プラスチック埋め込み寸法(mm)215角騒音値(dB)(50/60Hz)33/33.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55078635DVF-13CHK6
36,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする