曜日別特売

業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形

業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 - 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 - 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 - 東芝キヤリア業務用・全熱交換ユニット 天吊カセット形 - 東芝キヤリア

DCモーターで低消費電力
熱交換換気と普通換気(バイパス)を自動切換
外風侵入防止ダンパー付
寒冷地運転対応
インテリアパネルは点検口を兼用
低騒音設計
捕集効率82%(質量法)のロングライフフィルター採用
給気・排気それぞれ4種類のノッチから選択可能
高性能フィルター(別売)組込み可能

タイプ標準定格電圧(V)単相100ノッチ数H1、H2、H3、H4、L1、L2、L3、L4周波数(Hz)50/60仕様全熱交換換気/普通換気/強制同時給排内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
適合
ダクト径(Φmm)
消費電力(W)
電流(A)
風量(m3/h)
機外静圧(Pa)
温度交換効率(%)
エンタルピ交換効率(%)
騒音値(dB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55078958VNC-150YS21インテリアパネル:P-150Y(別売)接続:100【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/48、H2(60Hz)/45、H3(50Hz)/38、H4(60Hz)/32、L1(50Hz)/19、L2(60Hz)/17、L3(50Hz)/15、L4(60Hz)/14【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/1.04、H2(60Hz)/0.99、H3(50Hz)/0.85、H4(60Hz)/0.73、L1(50Hz)/0.45、L2(60Hz)/0.40、L3(50Hz)/0.36、L4(60Hz)/0.33【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/150、H2(60Hz)/140、H3(50Hz)/130、H4(60Hz)/120、L1(50Hz)/90、L2(60Hz)/84、L3(50Hz)/78、L4(60Hz)/72【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/80、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/60、H4(60Hz)/51、L1(50Hz)/29、L2(60Hz)/25、L3(50Hz)/22、L4(60Hz)/18【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71、H4(60Hz)/71.5、L1(50Hz)/74、L2(60Hz)/75.5、L3(50Hz)/76、L4(60Hz)/77.5【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/61、H2(60Hz)/62、H3(50Hz)/63、H4(60Hz)/64、L1(50Hz)/67、L2(60Hz)/69、L3(50Hz)/70、L4(60Hz)/72、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71、H4(60Hz)/72、L1(50Hz)/74、L2(60Hz)/75、L3(50Hz)/76、L4(60Hz)/77【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/32、H2(60Hz)/31.5、H3(50Hz)/30、H4(60Hz)/28.5、L1(50Hz)/24、L2(60Hz)/23、L3(50Hz)/22、L4(60Hz)/21
136,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
55078967VNC-250YS22標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)、インテリアパネル(別売):P-250Y接続:150【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/71、H2(60Hz)/63、H3(50Hz)/57、H4(60Hz)/35、L1(50Hz)/24、L2(60Hz)/23、L3(50Hz)/21、L4(60Hz)/19【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/1.33、H2(60Hz)/1.22、H3(50Hz)/1.11、H4(60Hz)/1.1、L1(50Hz)/0.55、L2(60Hz)/0.51、L3(50Hz)/0.48、L4(60Hz)/0.45【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/250、H2(60Hz)/240、H3(50Hz)/230、H4(60Hz)/220、L1(50Hz)/150、L2(60Hz)/144、L3(50Hz)/138、L4(60Hz)/132【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/80、H2(60Hz)/74、H3(50Hz)/68、H4(60Hz)/62、L1(50Hz)/29、L2(60Hz)/27、L3(50Hz)/24、L4(60Hz)/22【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69.5、H3(50Hz)/70、H4(60Hz)/70.5、L1(50Hz)/74.5、L2(60Hz)/74.5、L3(50Hz)/74.5、L4(60Hz)/75【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/61、H2(60Hz)/62、H3(50Hz)/62、H4(60Hz)/63、L1(50Hz)/68、L2(60Hz)/68、L3(50Hz)/69、L4(60Hz)/69、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69、H3(50Hz)/70、H4(60Hz)/70、L1(50Hz)/74、L2(60Hz)/77、L3(50Hz)/74、L4(60Hz)/75【全熱交換換気】H1(50Hz)/35、H2(60Hz)/34.5、H3(50Hz)/33.5、H4(60Hz)/32.5、L1(50Hz)/26、L2(60Hz)/25、L3(50Hz)/24、L4(60Hz)/23、【普通換気】H1(50Hz)/36、H2(60Hz)/35.5、H3(50Hz)/34.5、H4(60Hz)/33.5、L1(50Hz)/27、L2(60Hz)/26、L3(50Hz)/25、L4(60Hz)/24
173,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55078976VNC-350YS32標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)、インテリアパネル(別売):P-350Y接続:150【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/99、H2(60Hz)/93、H3(50Hz)/87、H4(60Hz)/80、L1(50Hz)/53、L2(60Hz)/50、L3(50Hz)/48、L4(60Hz)/45【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/1.82、H2(60Hz)/1.71、H3(50Hz)/1.62、H4(60Hz)/1.5、L1(50Hz)/1.05、L2(60Hz)/1.01、L3(50Hz)/0.97、L4(60Hz)/0.92【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/350、H2(60Hz)/340、H3(50Hz)/330、H4(60Hz)/320、L1(50Hz)/265、L2(60Hz)/260、L3(50Hz)/255、L4(60Hz)/250【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/105、H2(60Hz)/99、H3(50Hz)/93、H4(60Hz)/88、L1(50Hz)/60、L2(60Hz)/58、L3(50Hz)/56、L4(60Hz)/54【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69、H3(50Hz)/69、H4(60Hz)/69.5、L1(50Hz)/771、L2(60Hz)/71、L3(50Hz)/71、L4(60Hz)/71.5【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/62、H2(60Hz)/62、H3(50Hz)/62、H4(60Hz)/62、L1(50Hz)/64、L2(60Hz)/64、L3(50Hz)/64、L4(60Hz)/64、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/69、H3(50Hz)/69、H4(60Hz)/70、L1(50Hz)/71、L2(60Hz)/71、L3(50Hz)/72、L4(60Hz)/72【全熱交換換気】H1(50Hz)/36、H2(60Hz)/35.5、H3(50Hz)/35、H4(60Hz)/34.5、L1(50Hz)/32.5、L2(60Hz)/32、L3(50Hz)/31.5、L4(60Hz)/31、【普通換気】H1(50Hz)/37、H2(60Hz)/36.5、H3(50Hz)/36、H4(60Hz)/35.5、L1(50Hz)/33.5、L2(60Hz)/33、L3(50Hz)/32.5、L4(60Hz)/32
194,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
55078985VNC-500YS34標準タイプ専用スイッチ(別売):SVF-8698S(M)(単相100V用)、インテリアパネル(別売):P-500Y接続:200【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/180、H2(60Hz)/153、H3(50Hz)/125、H4(60Hz)/103、L1(50Hz)/74、L2(60Hz)/64、L3(50Hz)/53、L4(60Hz)/45【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/3.12、H2(60Hz)/2.75、H3(50Hz)/2.29、H4(60Hz)/1.95、L1(50Hz)/1.55、L2(60Hz)/1.31、L3(50Hz)/1.21、L4(60Hz)/1.02【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/500、H2(60Hz)/468、H3(50Hz)/433、H4(60Hz)/400、L1(50Hz)/350、L2(60Hz)/328、L3(50Hz)/303、L4(60Hz)/280【全熱交換換気/普通換気】H1(50Hz)/110、H2(60Hz)/96、H3(50Hz)/83、H4(60Hz)/70、L1(50Hz)/54、L2(60Hz)/47、L3(50Hz)/40、L4(60Hz)/35【全熱交換換気】H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71、H4(60Hz)/72、L1(50Hz)/72、L2(60Hz)/72.5、L3(50Hz)/73、L4(60Hz)/73.5【全熱交換換気】冷房時:H1(50Hz)/61、H2(60Hz)/62、H3(50Hz)/63、H4(60Hz)/64、L1(50Hz)/64、L2(60Hz)/65、L3(50Hz)/65、L4(60Hz)/66、暖房時:H1(50Hz)/69、H2(60Hz)/70、H3(50Hz)/71、H4(60Hz)/72、L1(50Hz)/72、L2(60Hz)/72、L3(50Hz)/73、L4(60Hz)/73【全熱交換換気】H1(50Hz)/39、H2(60Hz)/38、H3(50Hz)/36.5、H4(60Hz)/35、L1(50Hz)/34、L2(60Hz)/33、L3(50Hz)/32、L4(60Hz)/31、【普通換気】H1(50Hz)/40、H2(60Hz)/39、H3(50Hz)/37.5、H4(60Hz)/36、L1(50Hz)/35、L2(60Hz)/34、L3(50Hz)/33、L4(60Hz)/32
240,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする