たくみ
ジュート麻糸
【無漂白・無染色 環境に優しい天然素材・麻糸】
自然に帰る天然糸で農園芸!
ナチュラル志向のホビーに。
用途
農園芸、ホビー、ラッピングなどに
内容量
1巻
注意
※繊維には乾燥を防ぐための油分が含まれています。接するものに、油染みができる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55079125
3215
約1.5
約100
黄麻
ブラウン
約80
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
55079134
3216
約2.5
約50
黄麻
ブラウン
約82
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください