長柄らくらく根こそぎ一番

長柄らくらく根こそぎ一番 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)長柄らくらく根こそぎ一番 - MontBlanc(モンブラン/清水製作所)
(3件のレビュー)

柄が長いので腰を曲げずに楽に作業していただけます。また軽量タイプですので片手でもご使用いただけます。
刃と柄の接合部分はリベットで止めてありますので、がたつきません。
刃部は全身総焼き入れをしていますので超強力です。
柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。
長柄らくらく根こそぎ一番は、土にそって手前に引くとギザ刃に雑草が引っ掛かり根こそぎ抜き取ります。

材質刃:炭素鋼(クロームメッキ仕上) / 柄:アルミパイプ(アルマイト仕上げ) / グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)1130刃幅(mm)70内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5507915935113
2,100
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 草抜き
その他業種

モンブランの短い「草取り一番(注文コード 01036263)」という製品を使っていたが、腰を曲げる作業が続くとキツいので、立ったまま抜けるということで購入した。短い方が力が入れやすいので、ススキや芝など根が頑丈な草が抜けるのだが、長柄はしなって力が分散され上手く刃先が入らないことが多い。
一方、他の根が浅い雑草は立ったまま根ごとサクサク抜けるので効率が良くなった。特に衣服にくっつくタイプの実がなる雑草に近づかなくても抜けるのが良いと思った。砂地か土の地面で雨の後使うとストレスが少ない。砂利が多かったり粘土質の地面には向かない。

対象商品 : 55079159
2025-10-04
用途: 草とり
製造業

刃の角度が斜めになっているのが理解出来ません。軽くて使いやすいのですが、刃の角度だけが満足出来ません。

対象商品 : 55079159
2021-05-20
用途: フェンスとフェンスの隙間の雑草抜き
建設業・工事業

やわらかい畑などの土で地下茎で伸びる雑草を立ったまま抜くのに適しています。
特にセイタカアワダチソウのような太い地下茎を抜くのに適しています。
固い土や、ススキなど細い地下茎雑草にはプチプチ切れてしまい不向きです。
ノコギリのような歯は、想像よりも雑草に引っ掛かりません。
歯が右利き用に湾曲しています。左利きの方は使いにくいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする