ウイングモア用 フリーナイフ

ウイングモア用 フリーナイフ - 三陽金属(ERBA)ウイングモア用 フリーナイフ - 三陽金属(ERBA)
(5件のレビュー)

自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!
先端部二度焼で寿命アップ。
ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。
研磨刃付で爽快な切れ味。
巾広タイプで寿命アップ。

適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736Fセット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ刃厚(mm)3.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55079238607
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55079238
2025-09-16
用途: 農作業
海野農園農・林・水産業

注文して次の日に届き非常に助かりました、切れ味もとても良く作業効率が上がったように感じました。

対象商品 : 55079238
2024-06-17
用途: たんぼの畔の草刈
農・林・水産業

使用勝手がよい。
また、購入して使いたいと思いましたし、知人にもすすめたい。

1が参考にしています
2023-08-07
用途: 畦畔草刈り

純正品注文が面倒でこちらを購入しましたがリピートしてます。もちろん純正品の上位互換です。ボルトナットも一式入っているのもありがたいですね。当たり前と言えばそれまでですが。

対象商品 : 55079238
2022-09-11
用途: 田んぼの畦畔などの草刈り
農・林・水産業

自分で取り替えたのが初めてでしたがとてもスムーズに出来ました。切れ味も良くたすかりました

1が参考にしています
対象商品 : 55079238
2022-07-01
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

切れ味がよく使いやすかったです。消耗品なので安く手に入れられて満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする