ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ

ジズライザー ラクエアー 交換用カートリッジ - 北村製作所

カートリッジ式で簡単にセット。カートリッジにはコードが巻いてありますので、ケースから取り出しそのままセットできます。
四角形2.2mm/3m巻きから繰り出す超切れ味。
コンパクト設計で重さ25g、カートリッジ式で初心者でも簡単にセット出来ます。

用途ジズライザー ラクエアー用 純正ツイストナイロンコード専用カートリッジ材質PP形状四角型直径(Φmm)102長さ(m)3本体質量(g)25太さ(mm)コード:2.2内容量1個
注意
※本カートリッジはラクエアー専用ですので、ほかのジズライザーには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55079256ZCT-K22L3MC
418
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする