ホウネンミヤワキ
風雅 ステン鋸鎌
【材質:ステンレス1K-6を使用!「風雅」シリーズ!】
ステンレス1K-6は医療用メスに使用されているステンレス材です。
軽い切れ味で作業効率もアップ致します!
用途
稲刈り・草刈り用
材質
ステンレス(1K-6)
柄長さ(mm)
210
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
刃のサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55079265
HFS-145-2
小
120
¥
1,560
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
55079274
HFS-006
大
170
¥
1,760
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください