曜日別特売

COOL KEEPER(クールキーパー)

COOL KEEPER(クールキーパー) - 石蔵商店COOL KEEPER(クールキーパー) - 石蔵商店COOL KEEPER(クールキーパー) - 石蔵商店COOL KEEPER(クールキーパー) - 石蔵商店COOL KEEPER(クールキーパー) - 石蔵商店

熱中対策・暑さ対策で生産性向上、抜群の保冷剤持続効果で爽快な冷たさ長時間キープ!
猛暑環境下(気温40℃湿度60%)を想定した恒温槽比較試験にて市販(長時間モデル)の保冷効果は
2時間後に30℃を超えるのに対し、COOL KEEPER(クールキーパー)は保冷効果が約3時間持続します。
通常の保冷剤より格段に長い4時間低温を保つ保冷剤が本商品の特徴です。
凍らせた3つの保冷剤をジャケットの保冷剤袋に入れて装着するだけで使用が可能。
大きめの特殊保冷剤が背中と両脇下を冷却します。
特殊保冷剤が合計6パック入っているため、午前・午後と1日通して涼しく作業ができる1dayセット。
ゴムベルトの高い伸縮性と長さ調節パーツによるフリーサイズ対応です。
空調服は高価で故障の心配があるのに比べ、取り扱いやすい製品です。
また、すでにお持ちの空調服の下に装着することで冷却効果をよりUPさせることが期待できます!
安心のフルハーネス対応!
建設現場や工場・倉庫内での作業だけでなく、レジャーやスポーツ観戦にも最適。
制服等の下に装着できるため、見た目は一切変わりません。
洗濯の場合はバックルを留めてから洗濯ネットに入れ、40℃以下のぬるま湯または水で弱流水洗濯をおすすめします。
汚れのひどい部分には、事前に一度液体洗剤を使って、集中的にぬるま湯で洗ってから通常の洗濯をして下さい。
干す際は日陰平干しをおすすめいたします。

材質
保冷剤袋:ナイロン70%、ポリエステル30%(メッシュ)
ゴムベルト部分:ポリエステル70%、ポリウレタン30%
用途熱中・熱中症・猛暑対策、レジャー、スポーツ、観戦、建設・物流・鉄鋼・食品・農業あらゆる現場仕事の方セット内容ジャケット×1、特殊保冷剤×6サイズフリー内容量1セット
注意
【ジャケットについて】
※手洗いの際に漂白入りの洗剤のご利用はお避け下さい。
※タンブル乾燥禁止。
※アイロンはお避け下さい。
※ドライクリーニング及びウェットクリーニング禁止。
【保冷剤について】
※多温多湿の場所に置かないでください。
※繰り返しご利用いただけますが、袋が破れたり、凍結できなくなった場合、交換してください。
※廃棄する際は各自治体のルールに従ってください。
※幼児の手の届くところに置かないでください。
※飲み込んだ場合はすぐに医師の診断を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55078538-
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする