台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム

台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム - マルイチ台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム - マルイチ台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム - マルイチ台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム - マルイチ台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム - マルイチ台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム - マルイチ台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム - マルイチ台車用ストッパー”キャスパー2nd"天然ゴム - マルイチ
(6件のレビュー)

大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。
キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。
隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。
新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
直径(Φmm)
適合車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62717139CP2-S-BK天然ゴム+SBR1075(取っ手部分含まず)65以下
440
389
428(税込)
当日出荷
55080166CP2-M-BKキャスパー(天然ゴム+SBR)15100(取っ手部分含まず)70~100
620
499
549(税込)
当日出荷
62717123CP2-L-BK天然ゴム+SBR25150(取っ手部分含まず)100~150
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途: 建築関係資材搬入

運送業から建築系(塗装関係)に転職した者です。今まで運ぶことが無かったコンプレッサー、エアレス等を2トン平ボディーで運搬しております。類似商品に比べやや割高な印象ですが、使用した感覚としてはベストな商品です。個人的にはこれ以外ありえないと思えるほど良くできた商品です。お勧めです。サイズだけはご注意を。

2025-07-07
用途: 台車のストッパー用

ストッパーの設置されていない台車利用の際の固定用に使用しています。
軽くて、設置の際に輪を開けることができるので台車を持ち上げることなく設置でき便利です。

対象商品 : 55080166
2024-03-08
用途: 台車一時停止時に利用
サービス業

ストッパーの設置されていない台車利用の際に1台に2個で左右両輪の固定を行え便利です。
軽くて、設置の際輪を開けることができるので台車ゴマを持ち上げることなく設置でき便利です。

対象商品 : 55080166
2022-08-29
用途: 作業台車の固定

工場内の作業台車を固定する為に購入してみました。キャスターのサイズは125mmです。口コミを参考にしM(70~100)でやってみるとイイ感じになりました。キャスターの幅にもよるとは思いますが、一回り小さいサイズでも良さそうです。あとは広げたりする部分の耐久性が気になるのでリピートは様子見です。

対象商品 : 55080166
2022-02-02
用途: トラックの荷台にて。
運輸・通信業

トラックの荷台で坂道とか機械を複数台積み込み時に仮置き時に使用しています。今までの商品では両手で取り外すのですが、今回の商品は片手で取り外す事かできす。

対象商品 : 55080166
2022-01-15
用途: 車に積むワゴンの固定
海保鈑金自動車・二輪車・自転車関連業

適合サイズをよく確認して購入。
75mmのキャスターに装着してみましたが、商品が大きすぎて固定出来ず。
無駄な買い物になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする