曜日別特売

天埋換気扇(フィルター付・温度センサー)

天埋換気扇(フィルター付・温度センサー) - Panasonic(パナソニック)

常時換気中に室温が設定温度(0~40℃)以上になると「強」運転で熱気を排出し、設定温度のマイナス2℃以下になると常時換気モードに戻ります。
階段ホールなどから家全体の24時間換気に適しています。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
温度センサーで自動運転。設定温度になると強運転開始、設定温度の約マイナス3℃で弱運転
フィルタールーバー付でお手入れ簡単
常時換気機能付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部

材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.2適合場所洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:9.5、弱(常):4.5/強:11.0、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:141、弱(常):80/強:141、弱(常):85内容量1台
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に作動しない場合がありますので使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55080279FY-24CFT8V
38,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする