曜日別特売

天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V)

天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板)常時換気付ルーバーセット(本体FY-24BG7V) - Panasonic(パナソニック)

鋼板製の常時換気付・低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製消費電力(W)(50/60Hz)急速:20、強(常):15、弱(常):9.5/急速:22、強(常):15.5、弱(常):11換気風量(m3/h)(50/60Hz)急速:212、強(常):150、弱(常):120/急速:212、強(常):140、弱(常):120有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)急速:145、強(常):118、弱(常):95/急速:152、強(常):112、弱(常):95、(直管相当長30m)急速:127、強(常):106、弱(常)87:/急速:137、強(常):105、弱(常):87騒音値(dB)(50/60Hz)急速:35.5、強(常):30、弱(常):24.5/急速:35.5、強(常):29.5、弱(常):24.5質量(kg)2.8(本体のみ)内容量1セット
注意
※1つのスイッチで複数台運転できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55080419FY-24BG7V/83本体FY-24BG7V+ルーバーFY-24L83ホワイト格子
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080428FY-24BG7V/84本体FY-24BG7V+ルーバーFY-24L84ライトブラウン格子
34,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080437FY-24BG7V/85本体FY-24BG7V+ルーバーFY-24L85シティブラック格子
38,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080446FY-24BG7V/86本体FY-24BG7V+ルーバーFY-24L86クリスタルシルバー格子
44,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080455FY-24BG7V/87本体FY-24BG7V+ルーバーFY-24L87ナチュラルバーチ格子
39,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080464FY-24BG7V/88本体FY-24BG7V+ルーバーFY-24L88ホワイトフラットパネル
38,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080473FY-24BG7V/89本体FY-24BG7V+ルーバーFY-24L89ライトブラウンフラットパネル
38,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする