天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7)

天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-24B7) - Panasonic(パナソニック)

鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部

材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.8(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)107/107、(直管相当長30m)96/97換気風量(m3/h)(50/60Hz)141/141内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55080534FY-24B7/83本体FY-24B7+ルーバーFY-24L83ホワイト格子
24,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080543FY-24B7/84本体FY-24B7+ルーバーFY-24L84ライトブラウン格子
24,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080559FY-24B7/85本体FY-24B7+ルーバーFY-24L85シティブラック格子
28,400
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080568FY-24B7/86本体FY-24B7+ルーバーFY-24L86クリスタルシルバー格子
34,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080577FY-24B7/87本体FY-24B7+ルーバーFY-24L87ナチュラルバーチ格子
28,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080586FY-24B7/88本体FY-24B7+ルーバーFY-24L88ホワイトフラットパネル
28,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080595FY-24B7/89本体FY-24B7+ルーバーFY-24L89ライトブラウンフラットパネル
28,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする