曜日別特売

天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー)

天埋換気扇(自動運転形・湿度センサー) - Panasonic(パナソニック)

洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。湿気を排出して結露やカビの発生を抑制
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
湿度センサーで自動運転。設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部

材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)2.1適合場所洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)9.5/11適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)24/24換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145内容量1台
注意
※電子式スイッチを使用すると換気扇が正常に作動しない場合がありますので使用しないでください。
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55080753FY-24CHH8
35,900
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする