トイレから24時間低風量換気を行いながら人の入室をセンサーが感知して急速運転、退室後最大15分の残遅運転でニオイなどを排出したのち常時換気運転に戻ります。
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
人感センサー付
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.3適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)強:7.8、弱(常):2.6/強:9.5、弱(常):2.9適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37内容量1台