天埋換気扇(樹脂)・ルーバー別売

天埋換気扇(樹脂)・ルーバー別売 - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)・ルーバー別売 - Panasonic(パナソニック)

DCモーターで低消費電力
低騒音設計(サイレントオリフィス)
風量一定制御機能付
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
モーター部はお買い上げ日より5年間無償保証
風圧式高気密シャッター付
電源接続部:本体外部速結端子

適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100内容量1台
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55080778FY-24JDKS8240角急速:5.8、強(常):3.1、弱(常):2.5急速:150、強(常):100、弱(常):75(直管相当長20m)急速:150、強(常):100、弱(常):75、(直管相当長30m)急速:132、強(常):100、弱(常):75急速:26、強(常):17、弱(常):161.8
31,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080787FY-32JDSD81320角急速:23.5、強(常):5.3、弱(常):2.4急速:320、強(常):180、弱(常):100(直管相当長20m)急速:220、強(常):180、弱(常):100、(直管相当長30m)急速:198、強(常):180、弱(常):100急速:44、強(常):29、弱(常):163.1
55,100
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080796FY-32JDSDS81320角急速:24、強(常):6.3、弱(常):3急速:320、強(常):180、弱(常):100(直管相当長20m)急速:220、強(常):180、弱(常):100、(直管相当長30m)急速:198、強(常):180、弱(常):100急速:44、強(常):29、弱(常):163.1
56,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080805FY-24JDG8240角急速:13.5、強(常):5.3、弱(常):2.6急速:220、強(常):150、弱(常):85(直管相当長20m)急速:168、強(常):150、弱(常):85、(直管相当長30m)急速:152、強(常):136、弱(常):85急速:36、強(常):26、弱(常):161.7
37,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080814FY-24JDGS8240角急速:14.4、強(常):5.8、弱(常):2.6急速:220、強(常):150、弱(常):85(直管相当長20m)急速:168、強(常):150、弱(常):85、(直管相当長30m)急速:152、強(常):136、弱(常):85急速:36、強(常):26、弱(常):161.8
39,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする