天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8)

天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8) Panasonic(パナソニック)

湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

セット内容本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85 材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製 質量(kg)3.3(本体のみ) シティブラック タイプ格子 適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗 消費電力(W)(50/60Hz)強:40、弱:27/強:46、弱:29 適合パイプ径(Φmm)150 埋め込み寸法(mm)320角 騒音値(dB)(50/60Hz)強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210 換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:430、弱:280/強:405、弱:260 内容量1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障では有りません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55080963 FY-32JK8/85
57,400
24,980
27,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする