天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8)

天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8) - Panasonic(パナソニック)

樹脂製の低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)7.6/9.3適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)23/23有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)80.5/80.5、(直管相当長30m)76/76換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95内容量1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
タイプ
適合場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55080979FY-17J8/15本体FY-17J8+ルーバーFY-17L15本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:木製木製(杉)・格子トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
33,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080988FY-17J8/56本体FY-17J8+ルーバーFY-17L56本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製十字格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
20,800
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
55080997FY-17J8/81本体FY-17J8+ルーバーFY-17L81本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
20,800
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081006FY-17J8/82本体FY-17J8+ルーバーFY-17L82本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
20,800
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081015FY-17J8/83本体FY-17J8+ルーバーFY-17L83本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
20,800
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081024FY-17J8/84本体FY-17J8+ルーバーFY-17L84本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
20,800
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081033FY-17J8/85本体FY-17J8+ルーバーFY-17L85本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
24,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081049FY-17J8/86本体FY-17J8+ルーバーFY-17L86本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
30,600
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081058FY-17J8/87本体FY-17J8+ルーバーFY-17L87本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
25,200
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする