曜日別特売

天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V)

天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-17J8V) - Panasonic(パナソニック)

樹脂製の常時換気付・低騒音形本体とルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で、24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

質量(kg)1.0(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37内容量1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。
全9種類を絞り込む
適合場所
9種類すべて表示中
注文コード
品番
セット内容
材質
タイプ
適合場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55081067FY-17J8V/15本体FY-17J8V+ルーバーFY-17L15本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:木製木製(杉)・格子トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
36,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081076FY-17J8V/56本体FY-17J8V+ルーバーFY-17L56本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製十字格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
23,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081085FY-17J8V/81本体FY-17J8V+ルーバーFY-17L81本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
23,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081094FY-17J8V/82本体FY-17J8V+ルーバーFY-17L82本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
23,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081103FY-17J8V/83本体FY-17J8V+ルーバーFY-17L83本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
23,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081119FY-17J8V/84本体FY-17J8V+ルーバーFY-17L84本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
23,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081128FY-17J8V/85本体FY-17J8V+ルーバーFY-17L85本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
27,400
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081137FY-17J8V/86本体FY-17J8V+ルーバーFY-17L86本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
33,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081146FY-17J8V/87本体FY-17J8V+ルーバーFY-17L87本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
27,900
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする