天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8)

天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JG8) - Panasonic(パナソニック)

高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)18.5/22換気風量(m3/h)(50/60Hz)220/220有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)147/156、(直管相当長30m)129/139騒音値(dB)(50/60Hz)34.5/34.5質量(kg)1.7(本体のみ)内容量1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合場所
材質
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55081383FY-24JG8/15本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L15トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:木製木製(杉)・格子-
40,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081399FY-24JG8/56本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L56浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製十字格子ホワイト
26,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081408FY-24JG8/81本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L81浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子ホワイト
26,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081417FY-24JG8/82本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L82浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子ライトブラウン
26,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081426FY-24JG8/83本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L83浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子ホワイト
26,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081435FY-24JG8/84本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L84浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子ライトブラウン
26,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081444FY-24JG8/85本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L85浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子シティブラック
30,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081453FY-24JG8/86本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L86浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子クリスタルシルバー
36,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081469FY-24JG8/87本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L87浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子ナチュラルバーチ
31,200
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081478FY-24JG8/88本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L88浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製フラットパネルホワイト
30,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081487FY-24JG8/89本体FY-24JG8+ルーバーFY-24L89浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製フラットパネルライトブラウン
30,600
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする