Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8)
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
質量(kg)
1.7(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)
12.5/15.5
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
240角
騒音値(dB)(50/60Hz)
29/29
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
180/180
内容量
1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
タイプ
適合場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55081609
FY-24JK8/15
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L15
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:木製
木製(杉)・格子
トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
38,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081618
FY-24JK8/56
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L56
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
十字格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
24,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081627
FY-24JK8/81
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L81
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
24,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081636
FY-24JK8/82
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L82
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
24,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081645
FY-24JK8/83
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L83
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
24,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081654
FY-24JK8/84
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L84
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
24,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081663
FY-24JK8/85
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L85
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
28,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081679
FY-24JK8/86
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L86
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
34,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081688
FY-24JK8/87
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L87
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
29,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081697
FY-24JK8/88
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L88
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
フラットパネル
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
28,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081706
FY-24JK8/89
本体FY-24JK8+ルーバーFY-24L89
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
フラットパネル
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
28,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください