Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V)
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)
240角
適合パイプ径(Φmm)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17
質量(kg)
1.7(本体のみ)
内容量
1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※1コのスイッチで2台以上を並列運転する場合は別途リレーが必要です。
全13種類を絞り込む
適合場所
トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
セット内容
適合場所
材質
タイプ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55081715
FY-24JK8V/15
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L15
トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:木製
木製(杉)・格子
-
¥
42,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081724
FY-24JK8V/56
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L56
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
十字格子
ホワイト
¥
28,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081733
FY-24JK8V/77
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L77
トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
フィルター付
ホワイト
¥
30,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081749
FY-24JK8V/81
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L81
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
ホワイト
¥
28,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081758
FY-24JK8V/82
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L82
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
ライトブラウン
¥
28,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081767
FY-24JK8V/83
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L83
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
ホワイト
¥
28,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081776
FY-24JK8V/84
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L84
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
ライトブラウン
¥
28,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081785
FY-24JK8V/85
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L85
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
シティブラック
¥
32,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081794
FY-24JK8V/86
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L86
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
クリスタルシルバー
¥
38,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081803
FY-24JK8V/87
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L87
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
ナチュラルバーチ
¥
32,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081819
FY-24JK8V/88
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L88
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
フラットパネル
ホワイト
¥
32,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081828
FY-24JK8V/89
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L89
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
フラットパネル
ライトブラウン
¥
32,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55081837
FY-24JK8V/93
本体FY-24JK8V+ルーバーFY-24L93
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
リフォーム用
ホワイト
¥
30,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください