曜日別特売

天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)

天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属) - Panasonic(パナソニック)

強弱タイマーコントローラーで必要な時にすばやく換気
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
電源接続部 : 本体外部速結端子

付属品強弱コントローラー材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製質量(kg)2.2適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90内容量1台
注意
※付属のスイッチ1個で換気扇を複数台運転することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55081846FY-24JG8VT
55,200
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする