天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)

天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属) - Panasonic(パナソニック)

用途やインテリアにあわせて選べるルーバー別売タイプ、常時換気機能付
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製付属品換気スイッチ内容量1台
注意
※本体とルーバーは別売です。
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※付属のスイッチ1個で換気扇を複数台運転することはできません。
※ABS樹脂製、フィルター付ルーバーは油煙の発生、および薬品・溶剤を使用する場所では設置しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋め込み寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55081995FY-17J8VC177角強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):161.2
45,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082004FY-24J8VC240角強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):161.9
48,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082013FY-24JG8VC240角強:18.5、弱(常):4/強:22、弱(常):5強:220、弱(常):80/強:220、弱(常):90(直管相当長20m)強:147、弱(常):64/強:156、弱(常):69、(直管相当長30m)強:129、弱(常):59/強:139、弱(常):63強:34.5、弱(常):16/強:34.5、弱(常):161.9
53,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする