Panasonic(パナソニック)
天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-17J8VC)
常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部
付属品
換気スイッチ
質量(kg)
1.2(本体のみ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:7.6、弱(常):2.3/強:9.3、弱(常):2.6
適合パイプ径(Φmm)
100
埋め込み寸法(mm)
177角
騒音値(dB)(50/60Hz)
強:23、弱(常):16/強:23、弱(常):16
有効換気量(m
3
/h)(50/60Hz)
(直管相当長20m)強:80.5、弱(常):31/強:80.5、弱(常):31、(直管相当長30m)強:76、弱(常):29/強:76、弱(常):29
換気風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:95、弱(常):37/強:95、弱(常):37
内容量
1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※付属のスイッチ1個で換気扇を複数台運転することはできません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
材質
タイプ
適合場所
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55082029
FY-17J8VC/15
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L15
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:木製
木製(杉)・格子
トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
61,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082038
FY-17J8VC/56
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L56
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
十字格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
48,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082047
FY-17J8VC/77
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L77
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
フィルター付
トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
50,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082056
FY-17J8VC/81
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L81
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
48,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082065
FY-17J8VC/82
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L82
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
48,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082074
FY-17J8VC/83
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L83
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
48,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082083
FY-17J8VC/84
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L84
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
48,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082099
FY-17J8VC/85
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L85
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
52,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082108
FY-17J8VC/86
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L86
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
58,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082117
FY-17J8VC/87
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L87
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
格子
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
53,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082126
FY-17J8VC/94
本体FY-17J8VC+ルーバーFY-17L94
本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
リフォーム用
浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
¥
50,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください