天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC)

天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) - Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・パッと換気SW付属)ルーバーセット(本体FY-24J8VC) - Panasonic(パナソニック)

常時換気機能付の低騒音・耐湿形シリーズ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部:本体外部

付属品換気スイッチ質量(kg)1.9(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)強:9、弱(常):6/強:10.5、弱(常):6適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)強:24、弱(常):16/強:24、弱(常):16有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:108、弱(常):63/強:108、弱(常):63、(直管相当長30m)強:98、弱(常):58/強:98、弱(常):58換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:145、弱(常):80/強:145、弱(常):80内容量1セット
注意
※浴室など湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
※1つのスイッチで複数台運転できません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
タイプ
適合場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55082135FY-24J8VC/15本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L15本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:木製木製(杉)・格子トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
65,900
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082144FY-24J8VC/56本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L56本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製十字格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
52,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082153FY-24J8VC/77本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L77本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製フィルター付トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
54,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082169FY-24J8VC/81本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L81本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
52,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082178FY-24J8VC/82本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L82本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
52,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082187FY-24J8VC/83本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L83本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
52,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082196FY-24J8VC/84本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L84本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
52,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082205FY-24J8VC/85本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L85本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
56,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082214FY-24J8VC/86本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L86本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
61,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082223FY-24J8VC/87本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L87本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製格子浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
56,500
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082239FY-24J8VC/88本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L88本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製フラットパネル浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
55,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082248FY-24J8VC/89本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L89本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製フラットパネル浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
55,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082257FY-24J8VC/93本体FY-24J8VC+ルーバーFY-24L93本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製リフォーム用浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
53,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする