曜日別特売

脱衣所暖房衣類乾燥機/壁取付形

脱衣所暖房衣類乾燥機/壁取付形 - Panasonic(パナソニック)

脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。

仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン質量(kg)循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7タイプ屋内壁掛形定格電圧(V)単相100(50/60Hz)安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)ヒーターPTCセラミックヒーター消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27ヒーター容量(kW)1.3騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90使用期間設計標準:10年運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続内容量1台
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※浴室には取付できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55083657FY-13SW5
194,000
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする