次亜塩素酸 空間除菌脱臭機

次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 - Panasonic(パナソニック)

自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要
自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。
電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。
明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。
運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。

仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚質量(kg)1.7(電動弁除く)消費電力(W)強:53、中:25、静音:16電源コード(m)1.7適合床面積26畳(~43m2)内容量1台
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※パチンコホールなど喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)
※油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55083666F-JCT30-WZ
362,000
359,800
395,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする