LAMP(スガツネ工業)
フットプレート(開き戸用)
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。
両手がふさがっていても扉を開閉できます。
ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途
レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
高さ(mm)
109
質量(g)
370
種類
ハンドル
仕上
ショットブラスト
材料
ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法
丸穴
内容量
1個
注意
ラッチなしの扉用です。
取り付ける扉や併用する金物の強度は事前にご確認ください。
必要以上に体重をかけないでください。
あやまって足を引っかけないようご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55099888
FXSU0-0301AK
50
100
¥
1,870
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
フットプレート(開き戸用)
参考になった