アイホン
トイレ呼出表示器(1窓)
トイレの呼出ボタンを押すと、断続ブザー音と表示灯の点灯で異常を知らせます。3個用スイッチボックス適合。
用途
病院・施設向け
仕様
窓数:1窓
材質
ステンレス
形状
埋込形(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
120×162×61
表示方式
断続ブザー音と表示窓点灯
電源電圧(V)
DC12(電源アダプタから供給)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55099985
CN-1A34/A
¥
31,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください