アイホン
ドアホンアダプタ
コミニカ(TD-H形)インターホン専用 ドアホンアダプター
用途
業務向け
材質
樹脂
形状
露出形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)
160×150×45
電源電圧(V)
DC12(電源アダプタから供給)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55099994
DE-U
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください