アイホン
玄関子機(住戸アダプタ内臓)
集合住宅システム PATMO専用品 住戸玄関子機、3個用スイッチボックス内蔵、埋込型、住戸アダプター内蔵
用途
マンション向け
仕様
防塵・防まつ形
材質
自己消火性樹脂
形状
壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
192×116×44
電源電圧
親機から供給
通話方式
自動交互通話
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100028
GB-BU
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください