アイホン
カメラ付玄関子機(住戸AD)
集合住宅システム PATMO専用品 カメラ付住戸玄関子機 3個用スイッチボックス対応 埋込型 住戸アダプター内蔵
用途
マンション向け
材質
自己消火性樹脂
形状
壁埋込型(JIS3個用スイッチボックス)
寸法(mm)
192×116×44
電源電圧
親機から供給
通話方式
自動交互通話
カメラ仕様
1/4靴JラーCMOS
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100037
GB-DU
¥
57,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください