アイホン
リレーボックス
集合住宅システム PATMO専用品 リレーボックス 制御装置の移報制御出力を受けて無電圧メーク信号を出力する
用途
マンション向け
仕様
屋内専用
材質
自己消火性樹脂
形状
壁取付型
寸法(mm)
35×55×22
接点容量
AC/DC24V 0.5A
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55100098
GBW-RY
¥
9,700
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください