スピーカー(天井埋込型)

スピーカー(天井埋込型) - アイホン

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のスピーカー子機です。埋込型(スプリングキャッチ方式)。

用途病院・施設向け仕様同時通話形ナースコールシステムに使用する材質パネル部:ABS樹脂、ホルダー:ナイロン形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)寸法(mm)180Φ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55100247NB-LB-C
11,700
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする